Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour TerCia TA-C45 200x55 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 55 mm
largeur - 200 mm
modèle - capot moulé
angle - 70...120 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892045512
Réf. Sonepar
00055004551
Réf. Fournisseur
B04551
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
55 mm
largeur
200 mm
modèle
capot moulé
angle
70...120 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
indice de protection (IP)
IP40
feuille de protection
Non
Angle intérieur variable de 70 à 120° pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 200x55 blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Angles variables intérieurs NIAV
Variabilité de 70° à 120° - Adaptés à toutes les architectures mêmes les plus avant-gardistes - Angle intérieur livré avec cales de positionnement longueurs
LES +
Respect des rayons de courbure - Mise en oeuvre facilitée - Finition soignée
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.