Iboco - Boîtier prise CSA CE pour TerCia TA-C45 134/2x55 164/2x55 200/3x55 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 110 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - boîte d'encastrement pour appareils CEE
modèle - lisse
couleur - blanc
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8015892045659
Réf. Sonepar
00055004565
Réf. Fournisseur
B04565
Réf. Commerciale
Iboco
largeur de la partie supérieure
110 mm
nombre d'unités
1
type d'appareil
boîte d'encastrement pour appareils CEE
modèle
lisse
couleur
blanc
sans halogène
Oui
longueur
110 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Oui
type de fixation
intérieur
doublage de coupe
Non
avec champ d'inscription
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Boîtier prise CSA CE pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 134/2x55 164/2x55 200/3x55 blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Boîtiers d’appareillages CSA-CE
Pour prise CE jusqu’à 32 Ampères - Montage par clipsage - Blocage possible (par vis livrées) - Montage horizontal ou vertical des appareillages - Recouvrement des couvercles et cloisons - Tenue renforcée par vis
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Rationalisation des stocks - Finition soignée - Respect de la norme IP4X
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.