Iboco - Platine pour coffret IP66 Pedro 01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 240 mm
largeur - 199 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892047714
Réf. Sonepar
00055204771
Réf. Fournisseur
B04771
Réf. Commerciale
Iboco
matériau
acier
hauteur
240 mm
largeur
199 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Platine perforée quick pour coffret polyester IP66 Pedro 01 PF PERFO QUICK 01
Les Atouts de l'article:
Platines perforée quick PF PERFO QUICK
2 moyens d’utilisation - Fixation sur inserts (montées en usine) en fond de coffret avec vis livrées - Réglage en profondeur avec l’utilisation du SCOR PF - Réglage en profondeur sur positions prédéfinies au pas de 27 mm - Verrouillage sur position par ¼ de tour
LES +
Facilité et rapidité de mise en oeuvre - Grande modularité
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.