Iboco - Coude étanche sistemastop pour Hk tubitech diamètre 32 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 32 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - gris
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8010730501496
Réf. Sonepar
00055005395
Réf. Fournisseur
B05395
Réf. Commerciale
Iboco
pour diamètre de tube nominal
32 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
gris
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Oui
diamètre
32 mm
avec manchon
Non
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
Coude étanche sistemastop pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 32 gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Coude à 90° CIRN
Raccorder à 90° deux tubes rigides de diamètre identique - Insertion de tubes, auto-extinguible
Raccordements côté tube
Double joint IP67 - Positionnement par clipsage (par petite rotation du tube) - Compensation des variations des diamètres de tubes prévues par la norme en garantissant l’IP67
LES +
Mise en oeuvre facilitée (montage et démontage) - Gain de temps - Etanchéité renforcée garantie
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.