Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico 190x140 Prof. 70 grise à tétines IP55 960°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892055375
Réf. Sonepar
00055005537
Réf. Fournisseur
B05537
Réf. Commerciale
Iboco
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
autre
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
autre
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Oui
longueur
190 mm
largeur
140 mm
profondeur
70 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
10
type de traversée de boîtier
autre
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Oui
tension d'isolement assignée (Ui)
750 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Oui
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...60 °C
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîte de dérivation étanche Pico 190x140 profondeur 70 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.