Iboco - Angle plat pour TerCia CSP-N 75x17 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 115 mm
nombre de cloisons - 3
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8015892059113
Réf. Sonepar
00055005911
Réf. Fournisseur
B05911
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
20 mm
largeur
115 mm
nombre de cloisons
3
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
numéro RAL
9001
lèvre d'étanchéité
Non
indice de protection (IP)
IP40
Angle plat pour passage de plancher TerCia CSP-N 75x17 blanc RAL9001
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.