Iboco - Coffret modulaire étanche Pablo 18 modules 750°C IP65 18M G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892065428
Réf. Sonepar
00055206542
Réf. Fournisseur
B06542
Réf. Commerciale
Iboco
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
18
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP65
hauteur
288 mm
largeur
426 mm
profondeur
148 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Oui
profondeur intérieure
48 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
7035
avec serrure
Non
type de fermeture
bouton-poussoir
porte pour transmission du signal
Oui
résistant aux UV
Oui
Coffret modulaire étanche Pablo 18 modules 750°C IP65 18M G Gris RAL7035 288x426x148 1 rangée
Les Atouts de l'article:
Porte Pablo garantie à vie
Ouverture supérieure à 180° - Système exclusif pour dégonder la porte en cas de chocs verticaux accidentels sans risquer de détériorer les charnières - Fermeture en deux points sur tous les coffrets : aucune déformation, étanchéité parfaite, possibilité de monter une serrure à clé - Ouverture de la porte par poignée ergonomique dès le coffret 12 modules - Fermeture de la porte par simple pression (pousser/cliquer) - Réversible par retournement du capot
LES +
Aucune gêne lors des interventions internes - Pas de risque de rupture de charnières en cas de choc
Entrées de câbles Pablo
Prédécoupe entrées de câbles pour presse-étoupes PG et ISO - Choix d’entrées multi-diamètres - Perforation facile au tournevis - Empreinte de centrage pour outils de coupe - Prédécoupes latérales pour jumelage des coffrets et utilisation du A-KIT pour conserver l’indice de protection
LES +
Plus de liberté et de compatibilité
Profilés Pablo
A partir du coffret 12 modules : Profilés réglables sur la hauteur - Profilés réglables sur la profondeur
A partir du coffret 24 modules : Châssis extractibles et réversibles - Profilés à entraxes réglables
LES +
Facilité de câblage - Plus d’espace aux arrivées de câbles - Utilisation des appareillages modulaires profondeurs 48 et 75 - Parfaite compatibilité aux différentes configurations et habitudes de câblage
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.