Iboco - Liaison point de centre Optima LPDC 32x9 4 compartiments blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
hauteur - 9 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
8015892128833
Réf. Sonepar
00055008813
Réf. Fournisseur
B08813
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
32 mm
hauteur
9 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
3
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
120 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
sans
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
15...60 °C
Liaison point de centre Optima LPDC 32x9 4 compartiments blanche RAL9010, longueur de 2,5m (socle + couvercle)
Les Atouts de l'article:
Liaison point de centre LPDC
Longueur de 2,50 m pour éviter les raccords au plafond - Cloison isolante guide clou - 3 compartiments pour clipser les fils de 1,5 mm² - Adhésif double-face sur la semelle pour faciliter son pré-positionnement - 1 compartiment prévu pour le passage de câble
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps - Discrétion
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.