Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 100x60 grise

Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 100x60 grise

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 100 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

  • finition de paroi latérale - rainuré

Minimum d'achat

  • 16 unité(s)

EAN

8015892607260

Réf. Sonepar

00055260726

Réf. Fournisseur

B12516

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

60 mm

largeur

100 mm

couleur

gris

type de fixation

perforation du fond

finition de paroi latérale

rainuré

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

matériau

PVC

distance entre les fentes

6.5 mm

largeur de rainure

6 mm

autoextinguible

Oui

flexible

Non

section transversale utile

5250 mm²

avec partie supérieure

Oui

numéro RAL

7030

Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 100x60 grise RAL7030, longueur de 2m (socle + couvercle)

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.