Iboco - Prise TerCia RJ45 Catégorie 6 FTP 1 module alucolor
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - UAE/IAE
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - mécanisme avec partie supérieure de boîtier
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8015892629293
Réf. Sonepar
00055262929
Réf. Fournisseur
B45048
Réf. Commerciale
Iboco
utilisation
UAE/IAE
mode de pose
encastré
couleur
aluminium
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme avec partie supérieure de boîtier
bague de support
Oui
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
champ d'inscription
avec champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9006
transparent
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Non
jacks blindés
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
22 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
35.75 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Prise TerCia RJ45 Catégorie 6 FTP 1 module alucolor RAL9006
Les Atouts de l'article:
Prises RJ45
Gamme complète : Cat 6 FTP, 6A STP, 6 STP, 6 UTP - Double système d’accroche - Des connexions toujours dans le bon sens pour positionner vos prises à l’horizontale ou à la verticale - Noyau 3M™
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Optimisation des stocks - Gain de temps
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.