Iboco - Prise TerCia RJ45 Catégorie 6 STP 1 module noire

Iboco - Prise TerCia RJ45 Catégorie 6 STP 1 module noire

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - UAE/IAE

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

8015892629354

Réf. Sonepar

00055262935

Réf. Fournisseur

B45067

Réf. Commerciale

Iboco

utilisation

UAE/IAE

mode de pose

encastré

couleur

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support

Oui

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

champ d'inscription

avec champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

8022

transparent

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

serre cable

Non

jacks blindés

Oui

domino

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

22 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

38.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Prise TerCia RJ45 Catégorie 6 STP 1 module noire RAL9005

Les Atouts de l'article:

Prises RJ45
Gamme complète : Cat 6 FTP, 6A STP, 6 STP, 6 UTP - Double système d’accroche - Des connexions toujours dans le bon sens pour positionner vos prises à l’horizontale ou à la verticale - Noyau 3M™

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Optimisation des stocks - Gain de temps

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.