Iboco - Sortie de câble TerCia 2 modules noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
nombre de modules (construction modulaire) - 2
avec cadre/support de montage - Non
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8015892629958
Réf. Sonepar
00055262995
Réf. Fournisseur
B45088
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
noir
nombre de modules (construction modulaire)
2
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9005
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
400 V
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
20 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
interrupteur de chauffage
Non
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
22.8 mm
profondeur d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Sortie de câble TerCia 2 modules noire RAL9005
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.