Iboco - Jonction pour prise speciale goulotte TerCia 2 pôles + terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mécanisme d'éjection - Non
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
largeur d'appareil - 40 mm
hauteur d'appareil - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892625356
Réf. Sonepar
00055262535
Réf. Fournisseur
B45095
Réf. Commerciale
Iboco
mécanisme d'éjection
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
largeur d'appareil
40 mm
hauteur d'appareil
30 mm
profondeur d'appareil
25 mm
Jonction pour prise speciale goulotte TerCia 2 pôles + terre
Les Atouts de l'article:
Jonction pour prises JONCT/PC-SG
Raccordez rapidement 2 blocs de prises - Evite les espaces entre les blocs
LES +
Gain de temps à la pose
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.