Iboco - Serre-câble pour prise spéciale goulotte TerCia 2 pôles + terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton rotatif
impression/marquage - sans
utilisation - prise murale
couleur - gris
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8015892625417
Réf. Sonepar
00055262541
Réf. Fournisseur
B45097
Réf. Commerciale
Iboco
modèle
bouton rotatif
impression/marquage
sans
utilisation
prise murale
couleur
gris
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
largeur
24 mm
hauteur
45 mm
profondeur
45 mm
Serre-câble pour prise spéciale goulotte TerCia 2 pôles + terre
Les Atouts de l'article:
Serre-câbles SERCABLE
Replacez vos blocs de prises en toute sécurité
LES +
Des connexions sécurisées
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.