Iboco - Angle plat avec fond pour TerCia TA-C45 90x55 alucolor
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 90 mm
profondeur - 55 mm
nombre de couvercles - 0
couleur - aluminium
largeur du couvercle 1 - 0 mm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8015892627671
Réf. Sonepar
00055262767
Réf. Fournisseur
B45232
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
90 mm
profondeur
55 mm
nombre de couvercles
0
couleur
aluminium
largeur du couvercle 1
0 mm
modèle
capot moulé
sans halogène
Non
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
direction
ascendant/descendant
symétrique
Oui
angle
0...0 °
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
0
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
Angle plat avec fond pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 90x55 alucolor RAL9006
Les Atouts de l'article:
Angles plats avec fond NPAN-F
1 angle par dimension - Tenue renforcée - Recouvrement total des socles et couvercles NPAN-F avec cloison VDI
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Respect des normes - Finition soignée - Respect du rayon de courbure qui garantie la performance du réseau
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.