Iboco - Joint de socle pour TerCia TA-C 90x55 134x55 164x55 alucolor
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
sans halogène - Non
largeur de la partie supérieure - 164 mm
type de fixation - autre
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8015892628081
Réf. Sonepar
00055262808
Réf. Fournisseur
B45262
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
argent
sans halogène
Non
largeur de la partie supérieure
164 mm
type de fixation
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
Joint de socle pour goulotte d'installation TerCia TA-C 90x55 134x55 164x55 alucolor RAL9006
Les Atouts de l'article:
Joints de socle éclisse GAS
Pose du joint et des socles simultanément pour un alignement parfait de la goulotte - Référence unique - Prédécoupe pour adapter à la dimension désirée - Pose possible après installation des socles - Livré avec joint de cloison
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Rationalisation des stocks - Finition soignée
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.