Iboco - Colonne Mobile TerCia CLM-C45 2 faces sans pied Hauteur 2000mm Alu Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - blanc
largeur de colonne - 68 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892625820
Réf. Sonepar
00055262582
Réf. Fournisseur
B45337
Réf. Commerciale
Iboco
forme de colonne
rectangulaire
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
blanc
largeur de colonne
68 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
2
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Non
compensation de hauteur
0 mm
profondeur de la colonne
130 mm
nombre de parties supérieures utilisables
1
type de fixation
pied
mobile
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
laqué à l'eau
numéro RAL de la colonne
9010
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
autre
couleur de la partie supérieure
blanc
numéro RAL de la partie supérieure
9010
section transversale utile
1255 mm²
Colonne Mobile TerCia CLM-C45 2 faces sans pied Hauteur 2000mm à clipsage direct Alu Blanc
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.