Iboco - Boîte de sol TerCia BDS-C45 18 modules prof encastrement 80mm Dim 272x219mm Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 9
largeur dimension extérieure - 219 mm
longueur dimension extérieure - 272 mm
numéro RAL - 7011
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892626155
Réf. Sonepar
00055262615
Réf. Fournisseur
B45414
Réf. Commerciale
Iboco
nombre de prises avec contact de terre
9
largeur dimension extérieure
219 mm
longueur dimension extérieure
272 mm
numéro RAL
7011
couleur
gris
longueur dimension d'encastrement
253 mm
largeur dimension d'encastrement
200 mm
profondeur d'encastrement min.
77 mm
nombre d'entrées
2
nombre de boîtes d'encastrement
3
avec sortie de câble dans le couvercle
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
galvanisé
matériau du couvercle
plastique
traitement de la surface du couvercle
autre
traitement de surface du couvercle
autre
charge du couvercle
1.5 kN
indice de protection (IP)
IP20
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
5 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
convient pour installation en intérieur
Oui
convient pour une installation extérieure
Non
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
installation sur du béton
Oui
convient aux sols dans salles informatiques
Oui
adapté à un nettoyage humide
Non
Boîte de sol TerCia 18 modules 22.5x45 profondeur d'encastrement 80mm Dim 272x219mm Encast 253x200mm épaisseur revêtement de sol max 5mm Gris RAL7011
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.