Iboco - Nourrice à équiper TerCia NRC-C45 6 modules 22.5x45 Alu Anodisé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
forme - carré
couleur - autre
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892626315
Réf. Sonepar
00055262631
Réf. Fournisseur
B45600
Réf. Commerciale
Iboco
modèle
montage en saillie
forme
carré
couleur
autre
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
0
indice de protection (IP)
IP20
relevable
Non
extensible
Non
matériau
aluminium
longueur
330 mm
largeur
55 mm
hauteur
55 mm
profondeur d'encastrement
45 mm
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
protection contre les surtensions
Non
Nourrice à équiper TerCia NRC-C45 6 modules 22.5x45 Alu Anodisé
Les Atouts de la gamme:
FLEXIBILITE
Rotation 360° - Nourrice orientable pour un positionnement ou une fixation sur l’ensemble des surfaces du bureau - Supports orientables : raccordement appareillages sans vis, raccordement sur borniers sans vis
APPLICATION
Combinaisons multiples à la demande : boîtier à équiper ou équipé, raccordement sur bornier, sur connecteur Wago™ ou Wieland™ avec ou sans câbles
RAPIDITE
Modes de fixation multiples : vissée, collée ou fixée avec des colliers de serrage pour ne pas abîmer le mobilier
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.