Iboco - Chargeur USB double TerCia 2 modules alucolor
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
nombre de sorties - 2
mode de pose - autre
couleur - aluminium
type de chargeur USB - A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892629866
Réf. Sonepar
00055262986
Réf. Fournisseur
B46003
Réf. Commerciale
Iboco
modèle
douille
nombre de sorties
2
mode de pose
autre
couleur
aluminium
type de chargeur USB
A
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
numéro RAL
9006
largeur d'appareil
24 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
traitement antibactérien
Non
Chargeur USB double TerCia 2 modules alucolor RAL9006
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.