ID Cables - CR1/C1 ANTI FEU 2 X 1,5 MM² TOURET 500 M

ID CABLES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • forme du conducteur - rond

  • marquage du conducteur - chiffres

  • Blindage - Non

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3611290002338

Réf. Sonepar

04949000209

Réf. Fournisseur

AF2X15T500

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

2

forme du conducteur

rond

marquage du conducteur

chiffres

Blindage

Non

couleur de gaine

orange

ignifugé

non

diamètre externe approx.

10 mm

CR1/C1 ANTI FEU 2 X 1,5 MM² TOURET 500 M