ID Cables - LIYCY 4 X 0,75MM² BLINDE CODE COULEUR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
élément de câblage - non
marquage du conducteur - couleur
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3611290015529
Réf. Sonepar
04949001552
Réf. Fournisseur
LIYCY4X075C100
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
0.75 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
élément de câblage
non
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
tresse
blindage sur câblage
tresse
couleur de gaine
gris
diamètre externe approx.
6 mm
LIYCY 4 X 0,75MM² BLINDE CODE COULEUR COURONNE 100 M