ID Cables - ALARME 6 X AWG 24 - BLANC BOITE 100 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 6
catégorie - 6
couleur de gaine - blanc
taille AWG - 24
marquage du conducteur - couleur
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3611290008149
Réf. Sonepar
04949000238
Réf. Fournisseur
R6241
Réf. Commerciale
ID Cables
nombre de conducteurs
6
catégorie
6
couleur de gaine
blanc
taille AWG
24
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
diamètre externe approx.
4 mm
ALARME 6 X AWG 24 - BLANC BOITE 100 M