ID Cables - HO7RN-F 1 X 35 MM² TOURET 1000 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 35 mm²
marquage du conducteur principal - sans
diamètre externe approx. - 16.1 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3611290008446
Réf. Sonepar
04949000254
Réf. Fournisseur
RNF1X35T1000M
Réf. Commerciale
ID Cables
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
35 mm²
marquage du conducteur principal
sans
diamètre externe approx.
16.1 mm
HO7RN-F 1 X 35 MM² TOURET 1000 M