ID Cables - SYS 1P AWG20 S/S ECRAN ROUGE TOURET 500 M

ID CABLES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 1

  • câblage - faisceau

  • couleur de gaine - rouge

  • taille AWG - 20

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3611290011057

Réf. Sonepar

04949000374

Réf. Fournisseur

SYS120RG5

Réf. Commerciale

ID Cables

matériau de la gaine

PVC

nombre de conducteurs

1

câblage

faisceau

couleur de gaine

rouge

taille AWG

20

nombre d'éléments de câblage

2

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

tresse

blindage sur câblage

tresse

diamètre externe approx.

4.3 mm

SYS 1P AWG20 S/S ECRAN ROUGE TOURET 500 M