ID Cables - HO5VV-F 5 G 1 MM² - GRIS COURONNE 50 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 5
couleur de gaine - gris
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 8.8 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3611290014225
Réf. Sonepar
04949000580
Réf. Fournisseur
VVF5G1GR
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
5
couleur de gaine
gris
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
8.8 mm
HO5VV-F 5 G 1 MM² - GRIS COURONNE 50 M