ID Cables - YSLY JZ 12 G 1MM² NOIR NUMEROTES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 12
élément de câblage - non
isolation des fils - PVC
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3611290014416
Réf. Sonepar
04949000592
Réf. Fournisseur
YSLJZ12G1T500
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
PVC
nombre de conducteurs
12
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
blindage sur câblage
sans
couleur de gaine
noir
diamètre externe approx.
10.6 mm
YSLY JZ 12 G 1MM² NOIR NUMEROTES TOURET 500 M