Ilme - Embase encastrée 2 leviers gabarit 57.27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
type de verrouillage - étrier transversal
avec presse-étoupe - Non
avec volet de protection - Non
finition CEM - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015747017398
Réf. Sonepar
00440701739
Réf. Fournisseur
CHI10
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier
extension de boitier
type de verrouillage
étrier transversal
avec presse-étoupe
Non
avec volet de protection
Non
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Non
résistant aux UV
Non
Embase aluminium encastrée 2 leviers à coupler avec capot 4 pivots gabarit 57.27 - série CLASS