Ilme - Capot sortie verticale M20 - 2 pivots gabarit 44 .27

Ilme - Capot sortie verticale M20 - 2 pivots gabarit 44 .27

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • avec presse-étoupe - Non

  • avec volet de protection - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015747055352

Réf. Sonepar

00440705535

Réf. Fournisseur

MHV06L20

Réf. Commerciale

Ilme

finition du boîtier

boîtier de prise

disposition de l'entrée de câble

au-dessus

type de verrouillage

étrier longitudinal

avec presse-étoupe

Non

avec volet de protection

Non

classe de protection (IP), monté

IP66

Capot en aluminium 2 pivots sortie verticale entrée de câble M20 - gabarit 44 .27