Indigo Lighting - IPHO 82 RD 9W 900Lm 3000K 38° IP65 DIM BLANC

Indigo Lighting - IPHO 82 RD 9W 900Lm 3000K 38° IP65 DIM BLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 750 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5411373326201

Réf. Sonepar

02714332620

Réf. Fournisseur

DO16430

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance du système

9 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

750 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50 h

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne automatique

flux lumineux

900...900 lm

puissance de lampe acceptée

9...9 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

DC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal de la LED à courant constant

500...500 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

63 mm

diamètre externe

83 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

60 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Spot encastré rond fixe.