Indigo Lighting - BAGUE DE MONTAGE 178mm NOIR MAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
couleur - noir
matériau - aluminium
hauteur - 37 mm
diamètre - 178 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373342713
Réf. Sonepar
02714334271
Réf. Fournisseur
DO33305
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
plaque de montage
couleur
noir
matériau
aluminium
hauteur
37 mm
diamètre
178 mm
BAGUE DE MONTAGE 178mm NOIR MAT