Indigo Lighting - HD1014 R 6W 760Lm 3000K 38° IP65 BLANC MAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 650 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373029607
Réf. Sonepar
02714302960
Réf. Fournisseur
HD1014R30
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
6 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
650 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
760...760 lm
puissance de lampe acceptée
6...6 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
200...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
46 mm
diamètre externe
79 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
58 mm
diamètre intégré
60...60 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Spot encastré rond fixe.