Indigo Lighting - DROP 360 E27 MAX40W LED/CLA/ECO CHROME
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - chrome
source lumineuse - autre
montage en ligne continue possible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373026118
Réf. Sonepar
02714001423
Réf. Fournisseur
KI00103
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
indice de protection (IP)
IP20
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
chrome
source lumineuse
autre
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
sans verrine
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
blanc
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
classe de protection
I
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
hauteur/profondeur
360 mm
diamètre
160 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
700...700 mm
type de câblage
terminaison
Suspension décorative.