Indigo Lighting - CUBIC P 9W 380Lm 4000K IP56 ANTHRACITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9 W
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP56
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373339249
Réf. Sonepar
02714333924
Réf. Fournisseur
OU316NW24
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
9 W
flux lumineux utile
380 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP56
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
163 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
matériau de la verrine
sans verrine
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur
130 mm
longueur
130 mm
Borne carrée pour éclairage extérieur.