Indigo Lighting - ZEP 400 E27 MAX100W/23W HE/FBT/ECO IP44 METAL - TRANSLUCIDE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - argent
montage en ligne continue possible - Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373335661
Réf. Sonepar
02714333566
Réf. Fournisseur
SU13826
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
argent
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
réflecteur
autre
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
classe de protection
II
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
23...100 W
hauteur/profondeur
393 mm
diamètre
412 mm
suspension fournie
Non
longueur des filins de suspension
2000...2000 mm
type de câblage
terminaison
Structure suspendue type "cloche".