JUMO REGULATION - Sonde à résistance d?ambiance pour locaux secs Elément de mesure 1xPt100 ohms, c

JUMO REGULATION - Sonde à résistance d?ambiance pour locaux secs Elément de mesure 1xPt100 ohms, c

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 29 mm

  • plage de mesure - -30...80 °C

  • matériau - plastique

  • modèle - borne

  • longueur de câble de raccordement - 0 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663607000179

Réf. Sonepar

01235700407

Réf. Fournisseur

00065671

Réf. Commerciale

JUMO REGULATION

longueur de sonde

29 mm

plage de mesure

-30...80 °C

matériau

plastique

modèle

borne

longueur de câble de raccordement

0 m

Sonde à résistance d?ambiance pour locaux secs Elément de mesure 1xPt100 ohms, classe B sous boîtier synthétique ajouré IP20 Dimensions du boîtier 96x82mm, épaisseur 25mm Montage 1x3 fils Température d'utilisation : -30/+80°C Autres caracté