JUMO REGULATION - Indicateur numerique di eco Affichage LCD retro-eclaire rouge Montage encastre 1

JUMO REGULATION - Indicateur numerique di eco Affichage LCD retro-eclaire rouge Montage encastre 1

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 20...27 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • plage de mesure de la résistance - 0...3000 Ohm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663607020504

Réf. Sonepar

01235701057

Réf. Fournisseur

00413077

Réf. Commerciale

JUMO REGULATION

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

20...27 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

12...24 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

nombre de circuits de mesure

1

plage de mesure de la résistance

0...3000 Ohm

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

avec pinces amovibles

Non

mémorisation possible des défaillances

Oui

réinitialisation externe possible

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

plage de mesure de la température

-200...600 °C

largeur

76 mm

hauteur

36 mm

profondeur

56 mm

Indicateur numérique di éco Affichage LCD rétro-éclairé rouge Montage encastré 1 relais inverseur de seuil, pouvoir de coupure 10A-250 VAC Plage de mesure.: -200..500°C Pt100 2 fils Alimentation....: DC12..24V+-15%-AC24V+-15%,48..63Hz