Jung - Ampoule incand. Pour IN 230V 1,1 mA - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - lampe à effluves
couleur de la source lumineuse - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 11 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377144255
Réf. Sonepar
00749002248
Réf. Fournisseur
90
Réf. Commerciale
Jung
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
lampe à effluves
couleur de la source lumineuse
blanc
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
11 A
source lumineuse fournie
Oui
douille
socle d'enfichage
consommation électrique nominale
1.1 mA
Ampoule néon pour interrupteur, interrupteur de contrôle et bouton pourssoir- Blanc 230V 1,1 mA