Jung - Ampoule incand. Pour IN 230V 1,1 mA - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - lampe à effluves
couleur de la source lumineuse - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 8 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377262751
Réf. Sonepar
00749002262
Réf. Fournisseur
94
Réf. Commerciale
Jung
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
lampe à effluves
couleur de la source lumineuse
blanc
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
8 A
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
consommation électrique nominale
0.8 mA
Ampoule néon pour interrupteur de contrôle et bouton pourssoir de contrôle - Blanc 230V 1,1 mA