Jung - Ampoule incandescence 12 V blanc pour mecanisme interrupteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse - blanc
tension nominale (Un) - 12...12 V
courant nominal - 0.04 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377367302
Réf. Sonepar
00749002275
Réf. Fournisseur
96-12
Réf. Commerciale
Jung
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse
blanc
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
0.04 A
source lumineuse fournie
Oui
douille
socle d'enfichage
consommation électrique nominale
40 mA
Ampoule incandescence 12 V blanc pour mécanisme standard simple touche encastrable et saillie