Jung - Ampoule incandescence 36 V blanc pour mecanisme interrupteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse - blanc
tension nominale (Un) - 36...36 V
courant nominal - 0.02 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377367500
Réf. Sonepar
00749002277
Réf. Fournisseur
96-36
Réf. Commerciale
Jung
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse
blanc
tension nominale (Un)
36...36 V
courant nominal
0.02 A
source lumineuse fournie
Oui
douille
socle d'enfichage
consommation électrique nominale
20 mA
Ampoule incandescence 36 V blanc pour mécanisme standard simple touche encastrable et saillie