Jung - Ampoule incandescence 230 V blanc pour mecanisme interrupteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - lampe à effluves
couleur de la source lumineuse - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 0.0011 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377371903
Réf. Sonepar
00749002287
Réf. Fournisseur
98-220
Réf. Commerciale
Jung
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
lampe à effluves
couleur de la source lumineuse
blanc
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
0.0011 A
source lumineuse fournie
Oui
douille
socle d'enfichage
consommation électrique nominale
1.1 mA
Ampoule incandescence 230 V blanc pour mécanisme tripolaire simple touche encastrable et saillie