Jung - Ampoule incand. Pour IN 230V 1,1 mA - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - lampe à effluves
couleur de la source lumineuse - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
source lumineuse fournie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377373600
Réf. Sonepar
00749002288
Réf. Fournisseur
99
Réf. Commerciale
Jung
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
lampe à effluves
couleur de la source lumineuse
blanc
tension nominale (Un)
230...230 V
source lumineuse fournie
Oui
douille
socle d'enfichage
consommation électrique nominale
0.8 mA
Ampoule néon pour interrupteur double série 500 , encastrable ou étanche WG600 et WG800 - Blanc 230V 0,8 mA