fin de vie
Jung - Prise TV-FM passante

Jung - Prise TV-FM passante

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte de passage

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 10 dB

  • nombre de sorties - 2

  • atténuation de passage à 860 MHz - 2.5 dB

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011377030275

Réf. Sonepar

00749011960

Réf. Fournisseur

GEDU10

Réf. Commerciale

Jung

modèle

boîte de passage

mode de pose

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz

10 dB

nombre de sorties

2

atténuation de passage à 860 MHz

2.5 dB

couvercle

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

10 dB

compatible au modem par câble

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz

2.5 dB

compatible à une alimentation à distance

Non

fréquence

5...2150 MHz

type de fixation

fixation à griffes/vis

matériau

métal

sans halogène

Oui

Prise TV-FM passante