Jvd - Sèche-Mains ZEPHYR blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
élément de chauffage à charge connectée - 2100...2100 W
type d'actionnement - électronique de rapprochement
indice de protection (IP) - IP23
tension - 220...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3324120014011
Réf. Sonepar
00354001401
Réf. Fournisseur
8111401
Réf. Commerciale
Jvd
couleur
blanc
élément de chauffage à charge connectée
2100...2100 W
type d'actionnement
électronique de rapprochement
indice de protection (IP)
IP23
tension
220...240 V
fréquence
50 Hz
bruit de fonctionnement
69 dB
débit d'air
190 m³/h
classe de protection
II
avec parfum d'ambiance
Non
hauteur
243 mm
largeur
210 mm
profondeur
195 mm
poids
1.76 kg
protection contre le vandalisme
Oui
avec fiche
Oui
Sèche-Mains ZEPHYR blanc automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans
Les Atouts de l'article:
Personnalisable aux noms des clientsRapport qualité / prixAnti-vandalisme6 Couleurs au choix