Jvd - Désinsectiseur INDUSTRIE 80W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage d'efficacité max. - 200 m²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3324120008386
Réf. Sonepar
00354000838
Réf. Fournisseur
855838
Réf. Commerciale
Jvd
plage d'efficacité max.
200 m²
Désinsectiseur INDUSTRIE 80 W avec 2 tubes de 40 W en inox 304L. Surface protégée autour de 200 m2, à suspendre ou à fixer au mur.
Les Atouts de l'article:
RobusteÀ suspendre ou à fixer au murMise hors tension automatique àl’ouverture de la grille