Jvd - MINIBAR TA 30L PORTE VITREE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - appareil indépendant
couleur de base du boîtier - noir
capacité brute totale - 30 l
type de construction - encastrable
couleur de base de la porte - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3324120013526
Réf. Sonepar
00354001352
Réf. Fournisseur
8661352
Réf. Commerciale
Jvd
type de construction
appareil indépendant
couleur de base du boîtier
noir
capacité brute totale
30 l
type de construction
encastrable
couleur de base de la porte
noir
à décorer
impossible
tension
220...240 V
fréquence
50/60 Hz
valeur de raccordement
65 W
capacité utile du freezer
0 l
capacité de congélation
0 kg/24h
émission du bruit
0 dB(A) re 1 pW
largeur
385 mm
hauteur
485 mm
profondeur
440 mm
profondeur de niche
440 mm
zone fraîche/zone 0°C
Non
charnières interchangeables
Oui
fixation de portes de meubles
autre
distributeur de boissons
Non
type d'éclairage intérieur
éclairage LED
MINIBAR TA 30L PORTE VITREE à thermo-absorption. Sans gaz à effet de serre (pas de CFC) et à faible consommation électrique. Robuste grâce aux grilles de protection et aux clayettes en verre.
Les Atouts de l'article:
Ecologique: pas de gaz à effet de serre (pas de CFC)Economique: 66 % de consommation en moins grâce à la technologie de thermoabsorption100% Silencieux 24h/24100% Fiable : pas de moteur, pas de pièce en mouvement.