Kaufel - INDULUX-Couple d'enjoliv.s d'extremite (inox 316L) + kit de securite

Kaufel - INDULUX-Couple d'enjoliv.s d'extremite (inox 316L) + kit de securite

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • couleur - acier inoxydable

  • matériau - acier inoxydable

  • longueur - 105 mm

  • largeur - 105 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5415022449372

Réf. Sonepar

00255000107

Réf. Fournisseur

102601K

Réf. Commerciale

Kaufel

type d'accessoire/pièce détachée

couvercle

couleur

acier inoxydable

matériau

acier inoxydable

longueur

105 mm

largeur

105 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

transparent

Non

hauteur

20 mm

diamètre

105 mm

Bouchon pour fixation extérieure de finition - Lot de 2 - Matière Inox 316L - Pour enveloppe INDULUX

Les Atouts de la gamme:

Conciliez esthétique et exigences industrielles Robuste pour les environnements industriels, son design s'adapte harmonieusement aux bâtiments tertiaires. Indulux, solution en acier inoxydable résiste à la poussière et à l'eau, même dans les conditions extrêmes. Son ouverture coulissante facilite l'installation et la maintenance. Son éclairage LED performant mettra en valeur tout type d'établissement où la sécurité est le maître mot. Indulux est disponible en BAES et LSC (fonctions évacuation et ambiance).