Kaufel - PRIMEVO-Bloc evac. etanche standard SATI 100% LED - NF AEAS - BAES

Kaufel - PRIMEVO-Bloc evac. etanche standard SATI 100% LED - NF AEAS - BAES

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5415022449624

Réf. Sonepar

00255244962

Réf. Fournisseur

103161K

Réf. Commerciale

Kaufel

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP65

puissance du système

1 W

température de couleur

6000...6000 K

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

montage en saillie (mur)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

temps d'opération nominal

1...5 h

type de pictogramme

autocollant

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

avec interrupteur à distance

Oui

avec télécommande

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiCd

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

nombre de têtes de luminaire

0

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

facteur de puissance (cos phi)

0.4

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

113 mm

hauteur/profondeur

79 mm

longueur

239 mm

largeur d'encastrement

120 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

longueur d’encastrement

245 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

4

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

raccordement à vis

Bloc évacuation étanche SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 45lm/1h - NP - IP65 IK10 - Conso <1W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x115x78 - Eligible aux C.E.E. - Garantie 3 ans -Livré avec étiquettes réglementaires autocollantes

Les Atouts de la gamme:

Pour plus de productivité et de fiabilité La gamme PrimEvo proposent des produits d’un grande robustesse (IK10). Un boitier spacieux pour une installation et une maintenance facilité.