Kaufel - Coffret anti panique pour source centrale de type SCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de contrôle - sans
indice de protection (IP) - IP65
type de commutation - non permanent
avec interrupteur à distance - Oui
tension nominale (Un) - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022047738
Réf. Sonepar
00255332029
Réf. Fournisseur
332029
Réf. Commerciale
Kaufel
système de contrôle
sans
indice de protection (IP)
IP65
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
tension nominale (Un)
230...230 V
classe de protection
I
longueur
310 mm
largeur
145 mm
hauteur
436 mm
Coffret anti panique pour source centrale de type SCA - Equipé de 2 départs par disjoncteurs bipolaires - 1760VA maxi. - Dimensions en mm (Lxlxh) : 275x140x370 - Voir descriptif complémentaire en pièces jointes